※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39431524
品番
PUBV9510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5270
形状
ストレート
質量(kg)
約0.2
使用温度範囲(℃)
-10〜+80
呼び径(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
4.9
管外径(Φmm)
10
オリフィス径(Φmm)
7.5
接続
差込み
ハンドル長さ(mm)
57
使用流体
ガス及び液体
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
材質(ボディ)
SCS14
面間距離L(mm)
71.2
全開高さH(mm)
42
Cv値
3.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材