※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUBV9512.7 パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン 39431542 PUBV9512.7 パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン 39431542

パネルマウント式ボール弁 ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39431542 品番PUBV9512.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。

用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5296 形状ストレート 質量(kg)約0.29 使用温度範囲(℃)-10〜+80 呼び径(mm)12.7 最高使用圧力(MPa)4.9 管外径(Φmm)12.7 オリフィス径(Φmm)10 接続差込み ハンドル長さ(mm)57 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボディ)SCS14 面間距離L(mm)79.2 全開高さH(mm)45 Cv値6.5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする