※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUBV954 パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン 39431576 PUBV954 パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン 39431576

パネルマウント式ボール弁 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39431576 品番PUBV954
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。

呼び径(A)4 用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5326 形状ストレート 質量(kg)約0.13 材質(本体)SCS14 使用温度範囲(℃)-10〜80 最高使用圧力(MPa)4.9 管外径(Φmm)4 オリフィス径(Φmm)5 接続差込み ハンドル長さ(mm)47 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 面間距離L(mm)60.2 全開高さH(mm)38 Cv値0.5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする