用途水・空気・ガス用。
トラスコ品番365-5342
形状ストレート
質量(kg)約0.13
使用温度範囲(℃)-10〜+80
呼び径(mm)6.35
最高使用圧力(MPa)4.9
管外径(Φmm)6.35
オリフィス径(Φmm)5
接続差込み
ハンドル長さ(mm)47
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボディ)SCS14
面間距離L(mm)62.8
全開高さH(mm)38
Cv値1.4
バルブ種類ボールバルブ