※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS625A サイレンサー ヨシタケ 39432093 MS625A サイレンサー ヨシタケ 39432093

サイレンサー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432093 品番 MS625A
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 トラスコ品番382-4551 質量(kg)0.52 材質(本体)ステンレス鋼 寸法L(mm)50 寸法H(mm)52 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432075
2014-05-20
用途:
湯浴のための蒸気導入口
ヨツギテクノ株式会社 様

振動が少なく、非常に静か。
従来のものより小型で便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする