スピンナ式サイトグラス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432102 品番 400
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番382-0858 材質ガラス/硬質ガラス 全長(mm)76 質量(kg)0.5 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432102
2026-01-27
用途:
動噴ポンプの水流確認
恭栄地盤 様 (建設業・工事業)

デザインが、良い。もう少し使用圧力高めであってほしい。強化硝子凍結で割れました。硝子購入できますか?

2022-07-06
用途:
薪ストーブに水を送る時
製造業

薪ストーブに水を送る時の水量を確認するために使用しています
便利で助かります。

対象商品:
39432111
2018-09-17
用途:
水流テスト
卸売・小売業

水が流れているかの確認が目視できてとても助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする