ディスク式スチームトラップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39432145 品番 TSD-42
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)4.2 用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。 トラスコ品番382-5680 質量(kg)0.6 材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 寸法L(mm)78 呼び径15A 寸法H(mm)76 寸法A(mm)32 最高温度(℃)425 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 寸法H1(mm)23 最高使用温度(℃)425 適合流体蒸気ドレン 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035〜4.2 背圧許容度一次側圧力の50%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432145
2016-06-25
用途:
機械の予備部品
溝川食品 様

初めて使うスチームトラップ

対象商品:
39432145
2015-02-23
用途:
蒸気ライン

コンパクトで使いやすいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする