バイパス付スチームトラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432197 品番 TS715A
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途蒸気主管の管末や空調機器に。 トラスコ品番382-5655 材質弁体・弁座/ステンレス鋼 質量(kg)2.3 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 使用温度範囲(℃)183 寸法L(mm)107 寸法H(mm)118 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)(適合)1.0 最高使用温度(℃)183 最低動作圧力(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする