逆バケット式 スチームトラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432224 品番 TB8801015A
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.05 用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。 トラスコ品番382-5523 材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプ逆バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)(適合)1.05 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432233
2018-09-05
用途:
蒸気ドレントラップ不具合時
教育・研究機関

型番で検索した際、逆バケット式とバケット式の注文を間違えそうになったので、少し分かりやすくしていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする