TB8811625A 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 39432242

TB8811625A 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 39432242
TB8811625A 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ 39432242

逆バケット式 スチームトラップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1台注文コード39432242品番TB8811625A
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。

用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。呼び径(A)25呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.05トラスコ品番382-5540材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼質量(kg)2.9材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプ逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)134寸法H(mm)185接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)(適合)1.60最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432233
2018-09-05
用途: 蒸気ドレントラップ不具合時
教育・研究機関

型番で検索した際、逆バケット式とバケット式の注文を間違えそうになったので、少し分かりやすくしていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする