※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップ式サイトグラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432267 品番 SF-1S
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番382-5043 全長(mm)90 質量(kg)0.8 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)90 呼び径20A 寸法d(mm)Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 寸法W(Φmm)35 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432276
2014-06-26
用途:
冷却配管のモニター

同クラスのフラップ式に比べ目盛が10段階であり非常に調整しやすい。
ヨシタケさんのяホ応も非常に親切で購入してよかったと実感しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする