ボール式サイトグラス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432294 品番 SB-1S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番382-4969 材質ガラス/強化ガラス 全長(mm)90 質量(kg)0.8 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 材質(ボール)ボール/合成樹脂 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)85 適合流体冷温水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432303
2018-06-01
用途:
水槽設置時の配管への取付
株式会社荏原電産 様

給水ができているのかどうか見た目で判断できるので便利。厳密な流量を測定するには不向きであくまでも流れているかどうかの確認用。多少重量が有るので塩ビの配管にはサポートが必須。金属管なら問題無いレベルですがサポートは取った方が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする