ドライブシャフトブーツチェンジャー

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432305 品番-
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。
アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。

用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に セット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ) 全長(mm)400(スライドハンマー) 質量(g)2400(スライドハンマー) ストローク量(mm)100 シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12
注意
※用途以外に使用しないでください。
※非分解式のドライブシャフトには使用出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432305
2019-11-27
用途:
ドライブシャフトブーツの脱着

機能的に問題はなく、軽自動車のドライブシャフトでしたがウエイトの重さも十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39432305
2019-12-26
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使ってはないのですがこの工具の使い勝手はよくわかっているたので
なんと言ってもリーズナブル感にひかれて購入しました。自分が調べた中で一番安価でした。

2019-08-08
用途:
整備作業

同商品の別ブランド品を20年前位から使用していますが

スライディングの重さが軽すぎます

車上でアウタージョイントを分解できることが重要な為

別途車上分解用の工具も販売してください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする