曜日別特売
TA-16-15A 空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ 39432337

空気抜弁 (TA-16タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1台注文コード39432337品番TA-16-15A
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。

材質(本体)ステンレス鋼接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc呼び径(A)15最高使用温度(℃)90適合流体冷温水呼び径(B)1/2適合圧力範囲(MPa)0.01~1.0使用温度範囲(℃)90トラスコ品番382-5469高さ(mm)118.0質量(g)660使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432364
2018-02-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

特に商品に問題はない。
内部の消耗品の販売も出来る様にして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする