TA2215A 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 39432346

空気抜弁 TA-22タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39432346 品番TA2215A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1.0 使用温度範囲(℃)100 トラスコ品番382-5493 材質本体/黄銅、ディスク/合成ゴム、フロート/耐熱樹脂 高さ(mm)92.0 材質(本体)黄銅 質量(g)360 接続方式JIS R 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水 適合圧力(MPa)0.01〜1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39432346 TA2215A 23799098 TA-22ML15A 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする