空気抜弁 (TA-16タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432364 品番 TA-16-20A
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。

材質(本体)ステンレス鋼 接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc 呼び径(A)20 最高使用温度(℃)90 適合流体冷温水 呼び径(B)3/4 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1.0 使用温度範囲(℃)90 トラスコ品番382-5477 高さ(mm)120.0 質量(g)680 使用流体冷温水 材質(ガスケット)合成ゴム 材質(フタ)ステンレス鋼 材質(ディスク)合成ゴム 適合圧力(MPa)0.0.1〜1.0 材質(フロート)ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432364
2018-02-05
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

特に商品に問題はない。
内部の消耗品の販売も出来る様にして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする