USB Type-C専用VGA対応マルチポートアダプタ USB PD(60W) USB 3.0規格準拠 GbE対応RJ-45

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432515 品番DKT30CVAGPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

4-IN-1 USB-Cマルチポートアダプタ:1080p VGA出力、ギガビットLANポート(GbE)、1x 5Gbps USB Type-A 3.0 急速充電ポート(BC 1.2準拠1.5A)、60W Power Deliveryパススルー対応
携帯しやすい設計:在宅勤務、外出先での接続、旧型VGAディスプレイ/プロジェクターを使用する会議室やオフィスに最適なコンパクトタイプUSB-Cミニドック
バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたはUSB-C電源アダプタで動作するポータブルドック。PDパススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンの充電が可能(ドックに7W、ホストパソコン充電に53Wを使用)
デバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ドッキングステーション。HP、Dell、Lenovo、MacBookなどのブランドが展開するノートパソコン、ultrabook、USB-C対応chromebook、スマートフォン各種で使用可能
幅広いOS互換性:Windows、macOS、Chrome OSに対応、ドライバが自動的にセットアップされるオールインワン型USB-Cトラベルドック(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps)

用途
ノートパソコンをモニタやプロジェクタに接続
小さな作業スペースをすっきり使えるドック
安定した有線ネットワークに接続
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状1x VGA、1x USB-A (USB3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)14.3 ブラック 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様 バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)40 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】1920x1200/60Hzまたは1920x1080/60Hz 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIALabs-VL100、VIALabs-VL813、NXP-PTN3355、Realtek-RTL8153 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタをこの多機能アダプタに接続しても、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
※ご使用中のノートパソコンによっては、特殊な充電要件が存在する場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wちょうどの電力を必要とし、アダプタがその60Wの一部を消費する場合、電力が十分ではないと認識されることがあります。給電についての詳細は、ご使用中のハードウエアのメーカーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする