※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用減圧弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 注文コード39432556 品番GD26NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥86,400
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る

接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 一次側適合圧力(MPa)1 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 使用温度範囲(℃)5〜90 用途工場設備やビル・マンション・ホテル。 トラスコ品番382-2982 材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD 全長(mm)180 質量(kg)4 高さ(mm)224 材質(本体)CAC(鉛レス処理) タイプ直動式 最高温度(℃)5〜90 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 二次側圧力(MPa)0.05〜0.35 最小差圧(MPa)0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39432556 GD26NA 68529282 GD26NEA 水用減圧弁 ヨシタケ 水用減圧弁 ヨシタケ 1台 79,980 税込87,978 メーカー後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする