GD-24GS-15A 水用減圧弁ミズリー ヨシタケ 39432583

水用減圧弁ミズリー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1台注文コード39432583品番GD-24GS-15A
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

用途工場設備や住宅設備。呼び径(A)15呼び径(B)1/2一次側適合圧力(MPa)0.2~1.6二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.55使用温度範囲(℃)5~80トラスコ品番382-2893材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR全長(mm)150質量(kg)2.1高さ(mm)197.5材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432583
2015-06-18
用途: 簡易水道の末端で標高差(130m)による一次圧の高圧トラブル<減圧弁の寿命>に困っていました。 これで一段落しました--更新時期が心配ですが。。。
農・林・水産業

取り付け後二週間経過-0.4MPa設定で安定している、   安全弁0.5Mpa設定(昨年購入-既設)で監視中。。。このまま推移してくれれば幸い、有難いです。
同じ簡易水道の仲間、、で同じ環境で困っている家庭もあるようなので、もう少し様子をみてから紹介しようかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする