※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用減圧弁ミズリー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432635 品番 GD-24GS-50A
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。
密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 一次側適合圧力(MPa)0.2〜1.6 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.55 使用温度範囲(℃)5〜80 用途工場設備や住宅設備。 トラスコ品番382-2940 材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR 全長(mm)343 質量(kg)17.5 高さ(mm)404.0 材質(本体)CAC タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 流体温度(℃)5〜80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください) 一次側圧力(MPa)0.2〜1.6 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 二次側圧力(MPa)0.05〜0.55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432583
2015-06-18
用途:
簡易水道の末端で標高差(130m)による一次圧の高圧トラブル<減圧弁の寿命>に困っていました。 これで一段落しました--更新時期が心配ですが。。。
農・林・水産業

取り付け後二週間経過-0.4MPa設定で安定している、   安全弁0.5Mpa設定(昨年購入-既設)で監視中。。。このまま推移してくれれば幸い、有難いです。
同じ簡易水道の仲間、、で同じ環境で困っている家庭もあるようなので、もう少し様子をみてから紹介しようかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする