呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番382-2486
形状ストレート
全長(mm)120
質量(kg)2.7
高さ(mm)161
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5〜180(凍結不可)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応