DP100F20A 電磁弁レッドマン フランジタイプ ヨシタケ 39432671

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁レッドマン フランジタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1台注文コード39432671品番DP100F20A
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番382-2494形状ストレート全長(mm)130質量(kg)3.2高さ(mm)164材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする