DP10025A 電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ 39432687

電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39432687品番DP10025A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。

呼び径(A)25呼び径(B)1トラスコ品番382-2443形状ストレート全長(mm)95質量(kg)1.9高さ(mm)135材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~180(凍結不可)接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする