DP10032A 電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ 接続JIS Rc ステンレス鋼 通電時開形 39432705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39432705 品番DP10032A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 トラスコ品番382-2451 形状ストレート 全長(mm)110 質量(kg)3.1 高さ(mm)172 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5〜180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5〜180(凍結不可) 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39432705 DP10032A 34665461 DP-100-32 ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ 1個 81,980 税込90,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする