※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁レッドマン フランジタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432714 品番 DP100F32A
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 トラスコ品番382-2516 形状ストレート 全長(mm)160 質量(kg)6.9 高さ(mm)213 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5〜180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする