透視式サイトグラス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432766 品番 SL-1S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番382-5167 材質ガラス/強化ガラス 全長(mm)80 質量(kg)0.7 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水・油・その他非危険流体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする