※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700G-1T-FCD450/SCS14/NBR JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ 39432827 700G-1T-FCD450/SCS14/NBR JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ 39432827

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39432827 品番 700G-1T-FCD450/SCS14/NBR
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力JIS 10K 用途建築一般用。 トラスコ品番389-0261 材質シートリング:NBR 質量(kg)2.4 高さ(mm)272 材質(本体)FCD450 タイプロックレバー式 使用温度範囲(℃)NBR(-10〜80/連続使用時0〜60)、 寸法L(mm)43 規格JIS B 2032適合品、日本海事協会認定品、消防防災設備評定取得品、CEマーキング対応可能品 適合フランジJIS10K 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(Φmm)90 接続方式ウエハー 材質(シート)ゴム(NBR) 接続ウエハー 寸法d(Φmm)56.0 使用流体 ハンドル形状レバー式 材質(弁体)SCS14 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432802
2017-06-06
用途:
プラントのメンテナンス時

以前より問題なく使用してします。ただもう少し安くしてもらえたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする