ZGT-3S-SI サニタリーガスケットパッキン フジトク 39433152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZGT-3S-SI サニタリーガスケットパッキン フジトク 39433152 ZGT-3S-SI サニタリーガスケットパッキン フジトク 39433152

サニタリーガスケットパッキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433152 品番ZGT-3S-SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く、幅広くご使用いただけます。

用途配管どうしを接続する間に入るパッキン。 トラスコ品番375-5789 材質シリコン 質量(g)13 寸法3.0S 寸法A(mm)91.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39433152 ZGT-3S-SI 32975101 ZGT-シリコン サニタリー ヘルールガスケット フジトク サニタリー ヘルールガスケット フジトク 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする