RSC2WP 乾電池式散水コントローラ CKD 39433913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乾電池式散水コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39433913 品番RSC2WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。
アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。

仕様
散水設定回数:2回/日
散水時間:1分〜9時間59分/回
トラスコ品番376-8759 幅(mm)120 質量(kg)0.6 高さ(mm)241 電源アルカリ9V形乾電池×1個(電池付属) チャンネル数1 接続台数電磁弁/2台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39433913 RSC2WP 83578546 RSC-2WP RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ CKD RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ CKD 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする