CKD 乾電池式散水コントローラ 乾電池式散水コントローラ 商品レビューを投稿する 公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。 仕様 散水設定回数:2回/日 散水時間:1分〜9時間59分/回 質量(kg) 0.6 電源 アルカリ9V形乾電池×1個(電池付属) チャンネル数 1 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 RSC1WP RSC2WP トラスコ品番 選択解除 376-8732 376-8759 幅(mm) 選択解除 98 120 高さ(mm) 選択解除 140 241 接続台数 選択解除 電磁弁/1台 電磁弁/2台 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 39433904 RSC1WP 376-8732 98 140 電磁弁/1台 ¥39,500 ¥24,344 1 ¥24,344 39433913 RSC2WP 376-8759 120 241 電磁弁/2台 ¥68,000 ¥42,038 1 ¥42,038 代替品有 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース流体制御機器自動散水制御機器 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 39433913RSC2WP 83578546 RSC-2WP RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラCKD 1個 ¥44,250 注文コードが変更になりました この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープ ¥39,900〜 (6) 2. 潅水用プログラムユニット カクダイ ¥22,900 (2) 3. 散水簡易タイマー セフティ3 ¥1,690 (9) 4. 自動水やり器 セフティ3 ¥9,990 (11) 5. ソーラー式散水コントローラ CKD ¥218,500 (0) 6. コントローラー マサル工業 ¥25,900〜 (0) 7. 散水用電磁弁 CKD ¥30,000〜 (0) 8. 自動散水コントローラー SANEI(三栄水栓製作所) ¥39,900 (0) 9. RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ CKD ¥7,150〜 (1) 10. 自動散水コントローラー SANEI(三栄水栓製作所) ¥64,900 (0) 11. 電磁弁(桃太郎U) ピストン式 ベン ¥26,900〜 (13) 12. 散水タイマー スタンダード セフティ3 ¥4,390 (12) 13. 自動散水システム太陽光発電式簡易コントローラーソラクア グローベン ¥18,900 (0) 14. 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD ¥2,690〜 (73) 15. 液肥混入機 マサル工業 ¥22,900〜 (1) 16. 自動水やり器 セフティ3 ¥12,900 (6) 17. AC電源式用電磁弁 サンホープ ¥8,990〜 (2) 18. 電磁弁 カクダイ ¥9,990〜 (0) 19. 散水タイマー デラックス セフティ3 ¥5,990 (1) 20. GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD ¥1,950〜 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。