マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/デュアルHDMI 4K30Hzまたはトリプル1080p 60Hz/Windowsのみ/マルチモニター グラフィックアダプター/3画面 ビデオ 分配器 スプリッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434274 品番MSTDP123HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応
ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター
対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。
作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。

用途
1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用
DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用
DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成
解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集
横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示
2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ セット内容DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア) 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)114 幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)131 消費電力(W)15 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 8/8.1/10 湿度(%RH)50〜90 入力電圧(V)【AC】110〜240 出力電流(A)3 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0〜45 定格出力電圧(DC V)5 プラグタイプN
注意
※本製品はDisplayPort経由のホスト接続でパソコンに内蔵のHDMIポートには接続できません。
※ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする