USB2DVIE3 USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200 StarTech.com 39434904

USB2DVIE3 USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200 StarTech.com 39434904 USB2DVIE3 USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200 StarTech.com 39434904

USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434904 品番USB2DVIE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大解像度1920x1200対応
DVI - VGAアダプタを同梱。DVI - HDMIアダプタの使用も可能
デスクトップ/ノートパソコンに対応
電源アダプタが不要な簡単実装

用途
外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いての新規ビデオカード追加が不要
コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1本のアダプタを使用
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続
1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露
PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用
メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究著述などの作業に最適
仕様【USBパス・スルー】なし、【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【ワイド画面サポート】あり セット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)88 ブラック 高さ(mm)18 質量(g)108 出力【AV】DVI 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 入力【AV】USB2.0 保存温度(℃)-25〜75 メモリー32MBDDRSDRAM 製品幅(mm)52.5 互換性【OS】Windows10(32/64ビット)、Windows8/8.1(32/64ビット)、Windows7(32/64)、WindowsVista(32/64ビット)、WindowsXP(32/64ビット) 動作温度(℃)-10〜55 チップセットMCT-T2-285B ケーブル長(cm)50 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DVI-I[29ピン] MTBF(時間)200000 変換タイプメス - オス
注意
※このUSBビデオアダプタは、Triggerファミリチップセットを使用しています。他のUSBビデオアダプタまたはドッキングステーションと一緒に本デバイスをコンピュータに接続する場合は、Trigger以外のファミリ(DisplayLinkやFresco Logicなど)を使用するデバイスは避けるようにしてください。
※コンピュータ1台に最大で5件のUSBビデオアダプタを接続。複数アダプタのサポートは、システムリソースによって異なります。
※このUSBビデオアダプタは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする