マルチポートアダプター/USB 3.0接続/シングルモニター/1080p HDMI/1x USB-A/16cm ケーブル一体型/Windows/ブラック & シルバー/USB 3.0 ドッキングステーション/多機能 ハブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435026 品番USB32HDEH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。
優れた拡張性&接続性:USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 HDMI変換アダプター。USB ポートの数に制限がある場合に理想的なソリューション。TAA準拠
作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的
優れたパフォーマンス:高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示するUSB 3.0接続ノートパソコン用ドッキングステーション
作業効率アップ:デスクトップ画面を追加し拡張または複製モードに対応するUSB - HDMIディスプレイアダプター。HDMI - DVI変換アダプターが付属しており、DVI対応ディスプレイに接続可能

仕様【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり セット内容HDMI-DVIアダプタ、USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアCD、ユーザマニュアル 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)85 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)66 電源USB電源 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット) 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10〜75 メモリー16MBDDRII 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)49 動作温度(℃)0〜50 チップセット【ID】MCT-T6-688SL オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz) ケーブル長(cm)16 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※PC 1台に最大5個のUSB32HDEHアダプタを接続できます。動作環境は取扱説明書でご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする