USB 2.0有線LAN変換アダプタ 10/100 Mbps対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435227 品番USB2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB 2.0を介した10/100 Mbpsイーサネット
IEEE 802.3i および 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX) に準拠
ハーフ/フルデュプレックス対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
IEEE 802.1Q VLANタギング対応
本体一体型USBケーブル搭載ドングル
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)

用途
デスクトップ/ノートPCの筐体を開かずに10/100 Mbps イーサネット ポートを増設
デスクトップ/ノートPCに搭載のイーサネット ポートが故障した場合に交換パーツとして使用
ケーブル長(mm)150 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、【バス型】USB 2.0、【USBパス・スルー】なし、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック ブラック ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Google Chrome OS、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 時間【MTBF】76600時間 互換性【ネットワーク】10/100Mbps チップセットASIX-AX88772C 転送速度(Mbps)【最大データ】200(イーサネット-フルデュプレックス) インジケータ【LED】リンク、動作状況 USBタイプUSB2.0-480Mbit/s オス形状USBType-A(4pin)USB2.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする