フロントフォークオイルシールプッシャー

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39435358 品番 -
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。

セット内容ハンマー、カラーアタッチメント 対応径(Φmm)25〜45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×65×55 質量(g)830 用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39435358
2026-02-12
用途:
フロントフォークのOH
運輸・通信業

旧車バイクのフロントフォークのOHには必須です。
無かった時は古いシールを重ねてコツコツ打ち込んでいましたが、その作業がスピーディーで正確かつ簡単になりました。やはり専用工具はスゴイですね。

対象商品:
39435358
2026-03-16
用途:
バイク整備
不動産業

バイクのフロントフォークOHにて、オイルシール打ち込み作業に使用しました。
使用中、内側の樹脂の部分が折れて、半分が脱落してしまいました。
とりあえず、接着剤で補修しましたが、元々取り付け状態がよろしくなかったのではないかと感じました。

対象商品:
39435358
2025-11-05
用途:
フォークシールの撃ち込み
自動車・二輪車・自転車関連業

過不足なく使える。
これと言った不具合は無く至って普通。

2025-11-03
用途:
ハーレー エボ ソフテイルのフロントフォークオイルシール交換

ハーレーのフロントフォークのオイルシール交換に使用しました。
作業がスムーズに進みました。品質も良かったです。

対象商品:
39435358
2025-04-26
用途:
フロントフォークの交換に
運輸・通信業

25径のチューブで使用したところ。中身部分の金属が柔らかく標準があいづらく感じた。力がはいきらなかったので手馴れの人向けかなと。
30以上なら使いやすそうです。

対象商品:
39435358
2024-09-20
用途:
バイクメンテナンス
卸売・小売業

値段も安いのでこれでいいです。
フロントフォークのオーバーホール問題なく出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
39435358
2023-05-06
用途:
RS125Rの倒立フロントフォークのオイルシールをセット
その他業種

RS125Rの倒立フロントフォークのオイルシールを叩き入れてセットするために購入をしました。正立フロントフォーク、倒立フロントフォークの両方に使用することができます。

対象商品:
39435358
2025-04-01
用途:
フロントフォークのオーバーホール作業
運輸・通信業

安価ですがちゃんとした商品でした。
一生使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする