※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
耐油プレッシャーホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
39436336
品番
STB-2533-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。
内径(Φmm)
25.0
外径(Φmm)
33.0
長さ(m)
10
色
グリーン透明
用途
工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
トラスコ品番
390-8011
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
質量(kg)
4.60
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
薬品、油、水、粉体、エアー
特性
耐油