※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
耐油プレッシャーホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
内径(Φmm)
9.0
注文コード
39436354
品番
STB-915-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
内径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。
内径(Φmm)
9.0
外径(Φmm)
15.0
長さ(m)
10
色
グリーン透明
用途
工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
トラスコ品番
390-8038
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
質量(kg)
1.45
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
1.0
特性
耐油