※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FN-0010 フレアーキャップ アソー 39436381 FN-0010 フレアーキャップ アソー 39436381

フレアーキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39436381 品番 FN-0010
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
種類銅管用継手 形状キャップ 使用流体水、空気、油 材質黄銅(C3604BD) 取付ねじ(d2)UNF5/8-18(内) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用温度(℃)-50〜150 質量(g)約37 寸法B2(mm)21 寸法D2(mm)UNF5/8×18 寸法L(mm)21 用途銅管用継手。 トラスコ品番360-3041 全長(mm)21 六角対辺(mm)21 最高使用圧力(MPa)3.45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-24
用途:
古いゲージマニホールドのポートキャップとして
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが7/16-20と適合していたので購入しました。バッチリ適合したので良かったです。普通に使えます。

対象商品:
05818312
2018-08-01
用途:
配管の保守

アソーのフレアキャップなのでできがいいです。最近はホームセンターに置いてないので買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする