万能鍬L

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39436523 品番4シャクエ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

泥上げに適した水抜き穴付きの鍬です。
鍬のように動かし土寄せや土運びなどの耕作作業と、泥をすくい上げる動作に効果を発揮します。
水抜きの穴が付いたジョレンで、鈍角と長柄で側溝などの地面より低い所の泥上げ清掃に威力を発揮します。
水抜き穴と土や泥をすくいやすくする耳折り加工の付いた全鋼製の刃です。
側溝など地面よりも低い場所の作業箇所に使いやすい120cm長柄です。
ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。

刃幅(mm)180 柄長さ(mm)1200 刃長(mm)230 用途土寄せや土運びなどの耕作作業、泥のすくい上げ。 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする