※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 小型ボールバルブ
ミニボール弁 ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
注文コード
39436616
品番
UBV14CBUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5393
形状
ストレート
質量(kg)
約0.15
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
3.92
口径(Φmm)
7.5
高さH(mm)
33
接続
Rc
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
蝶形
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2(Crメッキ)
面間距離L(mm)
44.5
Cv値
3.5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材