※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 小型ボールバルブ
ミニボール弁 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39436634
品番
UBV14DBUR
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5415
形状
ストレート
質量(kg)
約0.2
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
3.92
口径(Φmm)
9
高さH(mm)
35
接続
Rc
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
蝶形
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2(Crメッキ)
面間距離L(mm)
54.5
Cv値
5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材