UBV14DR ミニボール弁 ステンレス フジキン 39436643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニボール弁 ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39436643 品番UBV14DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5423 形状ストレート 質量(kg)約0.2 最高使用圧力(MPa)3.92 口径(Φmm)9 高さH(mm)46 接続Rc ハンドル長さ(mm)90 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボディ)SUS316 面間距離L(mm)54.5 Cv値5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする