※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 小型ボールバルブ
ミニボール弁 ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39436652
品番
UBV14ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
水・空気・ガス用。
トラスコ品番
365-5431
形状
ストレート
質量(kg)
約0.35
最高使用圧力(MPa)
3.92
口径(Φmm)
12.5
高さH(mm)
49
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
90
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボディ)
SUS316
面間距離L(mm)
61
Cv値
10.1
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材