UBV14BBUR ミニボール弁 ステンレス フジキン 39436704 UBV14BBUR ミニボール弁 ステンレス フジキン 39436704

ミニボール弁 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39436704 品番 UBV14BBUR
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途水・空気・ガス用。 トラスコ品番365-5377 形状ストレート 質量(kg)約0.1 材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)3.92 口径(Φmm)5 高さH(mm)30 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ) 面間距離L(mm)40 Cv値1.4 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする