※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ミニボール弁 黄銅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
注文コード
39436765
品番
DBV12DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途
-10~80℃の液体およびガス用。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
365-5105
形状
ストレート
質量(kg)
約0.2
最高使用圧力(MPa)
1.96
口径(Φmm)
9
高さH(mm)
46
接続
Rc
ハンドル長さ(mm)
90
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボディ)
C3771
面間距離L(mm)
54.5
Cv値
5
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材