フジキン
ミニボール弁 黄銅
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途
-10~80℃の液体およびガス用。
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
液体及びガス体
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボディ)
C3771
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
トラスコ品番
質量(kg)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31261714
DBV-12C-R
10
3/8
365-5083
約0.15
7.5
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
31261730
DBV-12D-R
15
1/2
365-5105
約0.2
9
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
31261739
DBV-12E-R
20
3/4
365-5113
約0.35
12.5
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261748
DBV-12F-R
25
1
365-5121
約0.6
16
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261757
DBV-12G-R
32
1.25
365-5130
約1.3
21
¥
10,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261766
DBV-12H-R
40
1.5
365-5148
約1.3
24
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261775
DBV-12I-R
50
2
365-5156
約3.5
32
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39436747
DBV12CR
10
3/8
365-5083
約0.15
7.5
¥
1,900
取扱い終了
39436765
DBV12DR
15
1/2
365-5105
約0.2
9
¥
2,400
取扱い終了
39436774
DBV12ER
20
3/4
365-5113
約0.35
12.5
¥
3,300
取扱い終了
39436783
DBV12FR
25
1
365-5121
約0.6
16
¥
5,030
取扱い終了
39436792
DBV12GR
32
1 1/4
365-5130
約1.3
21
¥
8,000
取扱い終了
39436801
DBV12HR
40
1 1/2
365-5148
約1.3
24
¥
9,800
取扱い終了
39436817
DBV12IR
50
2
365-5156
約3.5
32
¥
15,200
取扱い終了
39436826
DBV12BR
8
1/4
365-5067
約0.1
5
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材