※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBV12IR ミニボール弁 黄銅 フジキン 39436817 DBV12IR ミニボール弁 黄銅 フジキン 39436817

ミニボール弁 黄銅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード39436817 品番DBV12IR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途-10〜80℃の液体およびガス用。 トラスコ品番365-5156 形状ストレート 質量(kg)約3.5 最高使用圧力(MPa)1.96 口径(Φmm)32 高さH(mm)75 接続Rc ハンドル長さ(mm)150 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボディ)C3771 面間距離L(mm)102 Cv値64.5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする