※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CH形ボックス 防塵パッキン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39438865
品番
CH16152A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは操作性に優れるスナップラッチを採用しています。
内蝶番によりすっきりとした外観です。
仕様
屋内用
トラスコ品番
391-9633
材質
スチール
質量(kg)
2.4
形式
片扉
間口W×奥行D×高さH(mm)
150×160×200
板厚(mm)
キャビネット/(扉)1.6、(ボディ)1.2
保護等級
IP4X
有効深さ(mm)
143
塗装色
ライトベージュ色(5Y7/1)
基板寸法(縦×横)(mm)
(鉄製)100×150
開閉角度(°)
(扉)約115
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39438865
CH16152A
10706254
CH16-152A
CH-A型コントロールボックス
日東工業
1面
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました