CH2043A CH形ボックス 防塵パッキン付 日東工業 39438874

CH形ボックス 防塵パッキン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39438874 品番CH2043A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは操作性に優れるスナップラッチを採用しています。
内蝶番によりすっきりとした外観です。

仕様屋内用 トラスコ品番391-9641 材質スチール 質量(kg)7.2 形式片扉 間口W×奥行D×高さH(mm)400×200×300 板厚(mm)キャビネット/(扉)1.6、(ボディ)1.2 保護等級IP4X 有効深さ(mm)183 塗装色ライトベージュ色(5Y7/1) 基板寸法(縦×横)(mm)(鉄製)350×250 開閉角度(°)(扉)約115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39438874 CH2043A 10707137 CH20-43A CH-A型コントロールボックス 日東工業 CH-A型コントロールボックス 日東工業 1面 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする