BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39439294 品番LBNC-FCB
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

BNCプラグ用のアダプターです。

用途BNCジャックをF型プラグに トラスコ品番366-5259 形状ストレート 質量(g)20 タイプ丸型 種類アダプタ 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式バヨネットロック コンタクト形状メス・オス兼用 インピーダンス(Ω)75 変換内容BNCジャック⇔Fプラグ 耐電圧(V/min)AC500 嵌合部形状ジャック・プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする